Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Distanzbügel, 200 säurebeständiger Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Distanzbügel, 200 säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704732

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125206148

Sonepar Artikelnummer

121007645

Hersteller Artikelnummer

88704732

Hersteller Typ

NKP-TN 200

Hersteller Artikel Nr.:

88704732

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50 .. 200 mm

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.300 kg

Die Distanzbügel NKP-TN sind für die Montage von Kabelrinnen und Kabelleitern am Boden oder an der Wand vorgesehen. Die Auswahl des Befestigungsmaterials hängt von der Wandbeschaffenheit ab (z. B. Beton, Ziegel usw.). Der Abstand zwischen den Hängestielen wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms bestimmt.