HERMI - Distanzbügel, 400 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704634
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 400 mm
Rinnenbefestigung - schraubbar
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072760581
Sonepar Artikelnummer
121007612
Hersteller Artikelnummer
88704634
Hersteller Typ
NKP-TN 400
Hersteller Artikel Nr.:
88704634
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 400 mm
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.670 kg


