Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Distanzbügel, 50 särebeständiger Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Distanzbügel, 50  särebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704730

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 mm

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125206124

Sonepar Artikelnummer

121007643

Hersteller Artikelnummer

88704730

Hersteller Typ

NKP-TN 50

Hersteller Artikel Nr.:

88704730

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50 mm

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.120 kg

Die Distanzbügel NKP-TN sind für die Montage von Kabelrinnen und Kabelleitern am Boden oder an der Wand vorgesehen. Die Auswahl des Befestigungsmaterials hängt von der Wandbeschaffenheit ab (z. B. Beton, Ziegel usw.). Der Abstand zwischen den Hängestielen wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms bestimmt.