HERMI - Distanzbügel, 50 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704130
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 mm
Rinnenbefestigung - schraubbar
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055085441
Sonepar Artikelnummer
121007410
Hersteller Artikelnummer
88704130
Hersteller Typ
NKP-TN 50
Hersteller Artikel Nr.:
88704130
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 mm
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.220 kg


