HERMI - Distanzbügel, 500 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704235
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 500 mm
Rinnenbefestigung - schraubbar
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125205875
Sonepar Artikelnummer
121007461
Hersteller Artikelnummer
88704235
Hersteller Typ
NKP-TN 500
Hersteller Artikel Nr.:
88704235
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 500 mm
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.580 kg


