HERMI - Distanzbügel, 600 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704236
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 600 mm
Rinnenbefestigung - schraubbar
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125205882
Sonepar Artikelnummer
121007462
Hersteller Artikelnummer
88704236
Hersteller Typ
NKP-TN 600
Hersteller Artikel Nr.:
88704236
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 600 mm
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.670 kg


