HERMI - Distanzhalter, zum Aufstellen von LOP Fangstangen L=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301505
Werkstoff des Leitungshalters - sonstige
Länge - 1000 mm
Zolltarifnummer - 70199000
Gewicht - 1.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041366936
Sonepar Artikelnummer
121006070
Hersteller Artikelnummer
301505
Hersteller Typ
LOP-''V'' DIST
Hersteller Artikel Nr.:
301505
Werkstoff des Leitungshalters:
sonstige
Länge:
1000 mm
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
1.070 kg
LOP-''V'' DIST Distanzelement für die Aufstellung der Fangstange LOP04, LOP05, LOP06, LOP07, LOP08, LOP09. Das Set enthält zwei Distanzelemente, die auf die Fangstange in Form des Buchstaben 'V' befestigt werden. Für die Fangstangen in einer Höhe von 7, 8 oder 9 m sind für die Erreichung einer entsprechenden Stabilität zwei Distanzelemente anzubringen.


