HERMI - Distanzhalter, zum Aufstellen von LOP Fangstangen L=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301506
Werkstoff des Leitungshalters - sonstige
Länge - 1000 mm
Zolltarifnummer - 70199000
Gewicht - 0.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041366882
Sonepar Artikelnummer
121006071
Hersteller Artikelnummer
301506
Hersteller Typ
LOP-''I'' DIST
Hersteller Artikel Nr.:
301506
Werkstoff des Leitungshalters:
sonstige
Länge:
1000 mm
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.680 kg
LOP-''I'' DIST Distanzelement für die Aufstellung der Fangstange LOP02, LOP03, LOP04. Das Set enthält ein Distanzelement, das auf die Fangstange befestigt wird. Für die Fangstangen in einer Höhe von 7, 8 oder 9 m sind für die Erreichung einer entsprechenden Stabilität zwei Distanzelemente anzubringen.


