Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Distanzstück, für Hängestiel NKP-VNN und SNU, Wand- und Stielausleger NKP-SNT

kopierenkopieren
HERMI - Distanzstück, für Hängestiel NKP-VNN und SNU, Wand- und Stielausleger NKP-SNT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707331

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072764466

Sonepar Artikelnummer

120898272

Hersteller Artikelnummer

88707331

Hersteller Typ

NKP-VE 01

Hersteller Artikel Nr.:

88707331

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.120 kg

Die Distanzstücke NKP-VE 01 DH erreichen eine höhere Tragfähigkeit des Hängestiels NKP-DH 40 und NKP-DH 57 sowie des Wandauslegers, z.B. NKP-SNT.