Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Distanzstück, für Hängestiel NKP-VNN und SNU, Wand- und Stielausleger NKP-SNT

kopierenkopieren
HERMI - Distanzstück, für Hängestiel NKP-VNN und SNU, Wand- und Stielausleger NKP-SNT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704738

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125206209

Sonepar Artikelnummer

121007651

Hersteller Artikelnummer

88704738

Hersteller Typ

NKP-VE 01

Hersteller Artikel Nr.:

88704738

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.300 kg

Die Distanzstücke NKP-VE 01 erreichen eine höhere Tragfähigkeit des Hängestiels NKP-VNV und NKP-SNU sowie des Wandauslegers, z.B. NKP-SNT.