Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Distanzstück, für Profischiene NKP-C für Wand- und Stielausleger NKP-SNT

kopierenkopieren
HERMI - Distanzstück, für Profischiene NKP-C für Wand- und Stielausleger NKP-SNT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88718817

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125214440

Sonepar Artikelnummer

121008788

Hersteller Artikelnummer

88718817

Hersteller Typ

NKP-VE 11C

Hersteller Artikel Nr.:

88718817

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.072 kg

Die Distanzstücke NKP-VE 11C werden für die Befestigung des Wandauslegers (z.B. NKP-SNT) auf den Profilschienen NKP-C 41/21 und NKP-C 41/41 eingesetzt.