HERMI - Eckschelle, 60x60 für Vierkantpfosten Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707201
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072769133
Sonepar Artikelnummer
121009251
Hersteller Artikelnummer
88707201
Hersteller Typ
NKP-OB2 60/60
Hersteller Artikel Nr.:
88707201
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.300 kg


