Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Eckschelle, 80x40 für Vierkantpfosten Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Eckschelle, 80x40 für Vierkantpfosten Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708300

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072769140

Sonepar Artikelnummer

121009252

Hersteller Artikelnummer

88708300

Hersteller Typ

NKP-OB2 80/40

Hersteller Artikel Nr.:

88708300

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.300 kg

Grundbefestigungselemente für den HERMI-Träger an Vierkantrohren (40 mm x 80 mm, 60 mm x 60 mm).