Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Eckschelle, 80x40 für Vierkantpfosten Stahl feuerverzinkt

kopierenkopieren
HERMI - Eckschelle, 80x40 für Vierkantpfosten Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88718900

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072769164

Sonepar Artikelnummer

121009273

Hersteller Artikelnummer

88718900

Hersteller Typ

NKP-OB2 80/40

Hersteller Artikel Nr.:

88718900

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.430 kg

Grundbefestigungselemente für den HERMI-Träger an Vierkantrohren (40 mm x 80 mm, 60 mm x 60 mm).