HERMI - Einstellbares Befestigungs-Set, 0,5m Fangstange m. Dachleitungshalter Edelst. Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2440
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - spannbar
Bauhöhe Leitungshalter - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041368411
Sonepar Artikelnummer
121005548
Hersteller Artikelnummer
2440
Hersteller Typ
SON02
Hersteller Artikel Nr.:
2440
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
spannbar
Bauhöhe Leitungshalter:
500 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.210 kg


