HERMI - Einstellbares Befestigungs-Set, 1,0m Fangstange m. Dachleitungshalter Edelst. Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2441
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - spannbar
Bauhöhe Leitungshalter - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041368428
Sonepar Artikelnummer
121005549
Hersteller Artikelnummer
2441
Hersteller Typ
SON02
Hersteller Artikel Nr.:
2441
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
spannbar
Bauhöhe Leitungshalter:
1000 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.310 kg


