Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Einstellbares Befestigungs-Set, 1,5m Fangstange m. Dachleitungshalter Edelst. Al

kopierenkopieren
HERMI - Einstellbares Befestigungs-Set, 1,5m Fangstange m. Dachleitungshalter Edelst. Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2442

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Montageart - spannbar

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072762769

Sonepar Artikelnummer

121005550

Hersteller Artikelnummer

2442

Hersteller Typ

SON02

Hersteller Artikel Nr.:

2442

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Anwendung:

Dachfläche schräg

Montageart:

spannbar

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.418 kg

Einstellbares Befestigungs-Set für die Aufstellung der Fangstangen entlang der Dachfirsten. Das Set enthält einen einstellbaren Klemmhalter und eine Fangstange Länge 0,5 m - 1,5 m.