HERMI - Endstück für Kabelrinne 30x50 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88700184
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 30 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125204182
Sonepar Artikelnummer
121006741
Hersteller Artikelnummer
88700184
Hersteller Typ
KP-PB 30/50
Hersteller Artikel Nr.:
88700184
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
30 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.012 kg


