HERMI - Endstück für Kabelrinne, 60x100 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88700701
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125210077
Sonepar Artikelnummer
121006873
Hersteller Artikelnummer
88700701
Hersteller Typ
KP-PB 60/100
Hersteller Artikel Nr.:
88700701
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.080 kg


