Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Endstück für Kabelrinne, 60x300 t=0,8 mm Stahl bandverzinkt

kopierenkopieren
HERMI - Endstück für Kabelrinne, 60x300 t=0,8 mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88700178

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125204137

Sonepar Artikelnummer

121006736

Hersteller Artikelnummer

88700178

Hersteller Typ

KP-PB 60/300

Hersteller Artikel Nr.:

88700178

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.130 kg

Die Endstücke für Kabelrinnen dienen zum Schutz vor Verschmutzung und äußeren mechanischen Einwirkungen und werden mittels Klicksystem befestigt.