Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Endstück für Kabelrinne, 60x50 t=0,8mm Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Endstück für Kabelrinne, 60x50 t=0,8mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88700274

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125204205

Sonepar Artikelnummer

121006762

Hersteller Artikelnummer

88700274

Hersteller Typ

KP-PB 60/50

Hersteller Artikel Nr.:

88700274

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.060 kg

Die Endstücke für Kabelrinnen dienen zum Schutz vor Verschmutzung und äußeren mechanischen Einwirkungen und werden mittels Klicksystem befestigt.