HERMI - Fallstück 90° 60x50 vertikal fallend für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701100
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - 90°
Bauform - Gelenkbogen komplett
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055083850
Sonepar Artikelnummer
121006880
Hersteller Artikelnummer
88701100
Hersteller Typ
PKP-ZK 60/50
Hersteller Artikel Nr.:
88701100
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
90°
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
Nein
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.220 kg


