Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Fangstangen, L=1,0 m Rd 10mm Einzellänge 1,0 m Al

kopierenkopieren
HERMI - Fangstangen, L=1,0 m Rd 10mm Einzellänge 1,0 m Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300501

  • Länge - 1000 mm

  • Ausführung - Fangstange mit Gewinde

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041366950

Sonepar Artikelnummer

121006047

Hersteller Artikelnummer

300501

Hersteller Typ

LOP1,0

Hersteller Artikel Nr.:

300501

Länge:

1000 mm

Ausführung:

Fangstange mit Gewinde

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.214 kg

LOP01 LOP Fangstangen dienen als Schutz für kleinere Klimaanlagen, Lichtkuppeln oder andere exponierte Teile, die mit der Anbringung eines herkömmlichen Blitzschutzes nicht ausreichend geschützt werden können.