Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Fangstangen, L=1,5 m Rd 16/10 Einzellänge 0,5+1,0 Al

kopierenkopieren
HERMI - Fangstangen, L=1,5 m Rd 16/10 Einzellänge 0,5+1,0 Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300582

  • Länge - 1500 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125204328

Sonepar Artikelnummer

121006065

Hersteller Artikelnummer

300582

Hersteller Typ

LOP1,5 B

Hersteller Artikel Nr.:

300582

Länge:

1500 mm

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.365 kg

LOP Fangstangen dienen als Schutz für kleinere Klimaanlagen, Lichtkuppeln oder andere exponierte Teile, die mit der Anbringung eines herkömmlichen Blitzschutzes nicht ausreichend geschützt werden können.