HERMI - Fangstangen, L=12,0 m Rd 50/35/25/10 mm Einzellängen 6,0+3,0+2,0+1,0 m Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300492
Länge - 12000 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125208685
Sonepar Artikelnummer
121006045
Hersteller Artikelnummer
300492
Hersteller Typ
LOP12
Hersteller Artikel Nr.:
300492
Länge:
12000 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
12.500 kg
LOP Fangstangen dienen als Schutz für kleinere Klimaanlagen, Lichtkuppeln oder andere exponierte Teile, die mit der Anbringung eines herkömmlichen Blitzschutzes nicht ausreichend geschützt werden können.


