HERMI - Fangstangen, L=13,0 m Rd 50/35/25/10 mm Einzellängen 6,0+4,0+2,0+1,0 m Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300493
Länge - 13000 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125208692
Sonepar Artikelnummer
121006046
Hersteller Artikelnummer
300493
Hersteller Typ
LOP13
Hersteller Artikel Nr.:
300493
Länge:
13000 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
11.400 kg
LOP Fangstangen dienen als Schutz für kleinere Klimaanlagen, Lichtkuppeln oder andere exponierte Teile, die mit der Anbringung eines herkömmlichen Blitzschutzes nicht ausreichend geschützt werden können.


