Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Fangstangen, L=2,0 m Rd 16/10 Einzellängen 1,0+1,0 Al

kopierenkopieren
HERMI - Fangstangen, L=2,0 m Rd 16/10 Einzellängen 1,0+1,0 Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300583

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125204335

Sonepar Artikelnummer

121006066

Hersteller Artikelnummer

300583

Hersteller Typ

LOP2,0 B

Hersteller Artikel Nr.:

300583

Länge:

2000 mm

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.500 kg

LOP Fangstangen dienen als Schutz für kleinere Klimaanlagen, Lichtkuppeln oder andere exponierte Teile, die mit der Anbringung eines herkömmlichen Blitzschutzes nicht ausreichend geschützt werden können.