Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Fangstangen, L=2,5 m Rd 16/10 mm Einzellängen 2,0+0,5 m Al

kopierenkopieren
HERMI - Fangstangen, L=2,5 m Rd 16/10 mm Einzellängen 2,0+0,5 m Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300512

  • Länge - 2500 mm

  • Ausführung - Fangstange mit Gewinde

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055086745

Sonepar Artikelnummer

121006057

Hersteller Artikelnummer

300512

Hersteller Typ

LOP2,5

Hersteller Artikel Nr.:

300512

Länge:

2500 mm

Ausführung:

Fangstange mit Gewinde

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

1.000 kg

LOP2,5 LOP Fangstangen dienen als Schutz für kleinere Klimaanlagen, Lichtkuppeln oder andere exponierte Teile, die mit der Anbringung eines herkömmlichen Blitzschutzes nicht ausreichend geschützt werden können.