Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Fangstangen, L=3,0 m Rd 16/10 mm Einzellängen 2,0+1,0 m Al

kopierenkopieren
HERMI - Fangstangen, L=3,0 m Rd 16/10 mm Einzellängen 2,0+1,0 m Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300503

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - Fangstange mit Gewinde

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041369074

Sonepar Artikelnummer

121006048

Hersteller Artikelnummer

300503

Hersteller Typ

LOP3,0

Hersteller Artikel Nr.:

300503

Länge:

3000 mm

Ausführung:

Fangstange mit Gewinde

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

1.400 kg

LOP03 LOP Fangstangen dienen als Schutz für kleinere Klimaanlagen, Lichtkuppeln oder andere exponierte Teile, die mit der Anbringung eines herkömmlichen Blitzschutzes nicht ausreichend geschützt werden können.