Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Fangstangen, L=4,5 m Rd 35/25/10 mm Einzellängen 4,0+0,5 m Al

kopierenkopieren
HERMI - Fangstangen, L=4,5 m Rd 35/25/10 mm Einzellängen 4,0+0,5 m Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300514

  • Länge - 4500 mm

  • Ausführung - Fangstange mit Gewinde

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125214242

Sonepar Artikelnummer

121006059

Hersteller Artikelnummer

300514

Hersteller Typ

LOP4,5

Hersteller Artikel Nr.:

300514

Länge:

4500 mm

Ausführung:

Fangstange mit Gewinde

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

2.000 kg

LOP4,5 LOP Fangstangen dienen als Schutz für kleinere Klimaanlagen, Lichtkuppeln oder andere exponierte Teile, die mit der Anbringung eines herkömmlichen Blitzschutzes nicht ausreichend geschützt werden können.