HERMI - Fangstangen, L=5,0 m Rd 35/25/10 mm Einzellängen 2,0+2,0+1,0 m Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300505
Länge - 5000 mm
Ausführung - Fangstange mit Anschlussflansch
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041362686
Sonepar Artikelnummer
121006050
Hersteller Artikelnummer
300505
Hersteller Typ
LOP5,0
Hersteller Artikel Nr.:
300505
Länge:
5000 mm
Ausführung:
Fangstange mit Anschlussflansch
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
3.365 kg


