HERMI - Fangstangen, L=5,5 m Rd 35/25/10 mm Einzellängen 3,0+2,0+0,5 m Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300515
Länge - 5500 mm
Ausführung - Fangstange mit Anschlussflansch
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125214259
Sonepar Artikelnummer
121006060
Hersteller Artikelnummer
300515
Hersteller Typ
LOP5,5
Hersteller Artikel Nr.:
300515
Länge:
5500 mm
Ausführung:
Fangstange mit Anschlussflansch
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
4.000 kg


