HERMI - Fangstangen, L=6,0 m Rd 35/25/10 mm Einzellängen 3,0+2,0+1,0 m Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300506
Länge - 6000 mm
Ausführung - Fangstange mit Anschlussflansch
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041362693
Sonepar Artikelnummer
121006051
Hersteller Artikelnummer
300506
Hersteller Typ
LOP6,0
Hersteller Artikel Nr.:
300506
Länge:
6000 mm
Ausführung:
Fangstange mit Anschlussflansch
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
4.150 kg


