HERMI - Fangstangen, L=6,5 m Rd 35/25/10 mm Einzellängen 2,5+2,0+1,5+0,5 m Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300516
Länge - 6500 mm
Ausführung - Fangstange mit Anschlussflansch
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125214266
Sonepar Artikelnummer
121006061
Hersteller Artikelnummer
300516
Hersteller Typ
LOP6,5
Hersteller Artikel Nr.:
300516
Länge:
6500 mm
Ausführung:
Fangstange mit Anschlussflansch
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
7.000 kg


