HERMI - Fangstangen, L=7,0 m Rd 50/35/25/10 mm Einzellängen 2,5+2,0+1,5+1,0 m Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300507
Länge - 7000 mm
Ausführung - Fangstange mit Anschlussflansch
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041362709
Sonepar Artikelnummer
121006052
Hersteller Artikelnummer
300507
Hersteller Typ
LOP7,0
Hersteller Artikel Nr.:
300507
Länge:
7000 mm
Ausführung:
Fangstange mit Anschlussflansch
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
6.700 kg


