HERMI - Fangstangen, L=7,5 m Rd 50/35/25/10 mm Einzellängen 3,0+2,0+2,0+0,5 m Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300517
Länge - 7500 mm
Ausführung - Fangstange mit Anschlussflansch
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125214273
Sonepar Artikelnummer
121006062
Hersteller Artikelnummer
300517
Hersteller Typ
LOP7,5
Hersteller Artikel Nr.:
300517
Länge:
7500 mm
Ausführung:
Fangstange mit Anschlussflansch
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
7.800 kg


