HERMI - Fangstangen, L=8,5 m Rd 50/35/25/10 mm Einzellängen 3,0+3,0+2,0+0,5 m Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300518
Länge - 8500 mm
Ausführung - Fangstange mit Anschlussflansch
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125214280
Sonepar Artikelnummer
121006063
Hersteller Artikelnummer
300518
Hersteller Typ
LOP8,5
Hersteller Artikel Nr.:
300518
Länge:
8500 mm
Ausführung:
Fangstange mit Anschlussflansch
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
8.400 kg


