HERMI - Fangstangen, L=9,0 m Rd 50/35/25/10 mm Einzellängen 3,0+3,0+2,0+1,0 m Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300509
Länge - 9000 mm
Ausführung - Fangstange mit Anschlussflansch
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041365045
Sonepar Artikelnummer
121006054
Hersteller Artikelnummer
300509
Hersteller Typ
LOP9,0
Hersteller Artikel Nr.:
300509
Länge:
9000 mm
Ausführung:
Fangstange mit Anschlussflansch
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
8.500 kg


