HERMI - Festanschluss, f. den Potentialausgleich Anschlussgewinde M10 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110031
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - sonstige
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Edelstahl 304 (V2A)
Durchmesser Anschlussplatte - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125213115
Sonepar Artikelnummer
121005960
Hersteller Artikelnummer
110031
Hersteller Typ
KON33
Hersteller Artikel Nr.:
110031
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Edelstahl 304 (V2A)
Durchmesser Anschlussplatte:
80 mm
Länge:
30 mm
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.217 kg


