HERMI - Festanschluss, f. den Potentialausgleich Anschlussgewinde M12 säurebest. Edelst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110032
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - sonstige
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Edelstahl 316 (V4A)
Durchmesser Anschlussplatte - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125213122
Sonepar Artikelnummer
121005961
Hersteller Artikelnummer
110032
Hersteller Typ
KON33
Hersteller Artikel Nr.:
110032
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Edelstahl 316 (V4A)
Durchmesser Anschlussplatte:
80 mm
Länge:
40 mm
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.217 kg


