HERMI - Festanschluss, f. den Potentialausgleich m. Anschlussgewinde M10 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110021
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - M10
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Edelstahl 304 (V2A)
Durchmesser Anschlussplatte - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041366851
Sonepar Artikelnummer
121005952
Hersteller Artikelnummer
110021
Hersteller Typ
KON30
Hersteller Artikel Nr.:
110021
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
M10
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Edelstahl 304 (V2A)
Durchmesser Anschlussplatte:
80 mm
Länge:
130 mm
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.255 kg


