HERMI - Festanschluss, f. den Potentialausgleich m. Anschlussgewinde M12 süreb. Edelst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110035
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - sonstige
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Edelstahl 316 (V4A)
Durchmesser Anschlussplatte - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125213146
Sonepar Artikelnummer
121005964
Hersteller Artikelnummer
110035
Hersteller Typ
KON30
Hersteller Artikel Nr.:
110035
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Edelstahl 316 (V4A)
Durchmesser Anschlussplatte:
80 mm
Länge:
140 mm
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.217 kg


