HERMI - Flexibles Verbindungselement, Leiter 200 mm Loch=10 mm Querschnitt=50 mm² CuSn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90212
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 74153900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041368459
Sonepar Artikelnummer
121005916
Hersteller Artikelnummer
90212
Hersteller Typ
KON05-2
Hersteller Artikel Nr.:
90212
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.082 kg


