HERMI - Flexibles Verbindungselement, Leiter 200 mm Loch=8 mm Querschnitt 25 mm² CuSn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90210
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 74153900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041363232
Sonepar Artikelnummer
121005915
Hersteller Artikelnummer
90210
Hersteller Typ
KON05-2
Hersteller Artikel Nr.:
90210
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.086 kg


