HERMI - Flexibles Verbindungselement, Leiter 500 mm Loch=10 mm Querschnitt=50 mm² CuSn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90214
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 73089098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055084420
Sonepar Artikelnummer
121005918
Hersteller Artikelnummer
90214
Hersteller Typ
KON05-2
Hersteller Artikel Nr.:
90214
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.082 kg


