Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - für Profilschiene NKP-C für Tragkonsole NKP-SNL/OMEGA, für Deckenbügel

kopierenkopieren
HERMI - für Profilschiene NKP-C für Tragkonsole NKP-SNL/OMEGA, für Deckenbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708218

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125209125

Sonepar Artikelnummer

121008055

Hersteller Artikelnummer

88708218

Hersteller Typ

NKP-VE 11C

Hersteller Artikel Nr.:

88708218

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.039 kg

Die Distanzstücke NKP-VE 11C/OMEGA werden für die Befestigung des Wandauslegers (z.B. NKP-SNL/OMEGA und NKP-VNU/OMEGA) an der Wand oder auf den Profilschienen NKP-C 41/21 und NKP-C 41/41 eingesetzt.