HERMI - Gelenkbogen, 60x200 vertikal verstellbar für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88711102
Richtungsänderung - steigend/fallend
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072763476
Sonepar Artikelnummer
121008262
Hersteller Artikelnummer
88711102
Hersteller Typ
PKL-ZNK 60
Hersteller Artikel Nr.:
88711102
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
Ja
Bogenausführung:
Segmentbogen
Scharnierend:
Ja
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.200 kg


