HERMI - Gelenkverbinder, 60 vertikal schraubar für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701171
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055082075
Sonepar Artikelnummer
121006941
Hersteller Artikelnummer
88701171
Hersteller Typ
PKP-GS 60
Hersteller Artikel Nr.:
88701171
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
60 mm
Länge:
280 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.090 kg


