HERMI - Gelenkverbinder, 60x160 für Gitterrinnen mit Seitenhöhe 60 mm vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88202206
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 600 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125210732
Sonepar Artikelnummer
121006650
Hersteller Artikelnummer
88202206
Hersteller Typ
PKPM-GS 60
Hersteller Artikel Nr.:
88202206
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
275 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.281 kg


