HERMI - Gewindeplatte, Außengewinndeanschluss M10 für Profilschiene Breite 41 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707245
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072761373
Sonepar Artikelnummer
121008033
Hersteller Artikelnummer
88707245
Hersteller Typ
NKP
Hersteller Artikel Nr.:
88707245
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.030 kg


